TRUSCO Safety/Protection Glasses Clear (Kacamata Safety)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Weight (g)26
Lens ColorClear
Material (Frame)Polycarbonate
Standard ProductANSI Standard Product (Z87.1)
Material (Lens)Polycarbonate
Lens Thickness (mm)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan