TRUSCO Round Die for Unified Screw (Mata Senai Bulat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Thickness (mm)9
Weight (g)25
Outer Diameter d (mm)25
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan