TRUSCO Nonslip Masker

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp249.900
Spesifikasi
MaterialCloth Tape Type Non-Slip Polyethylene Film
Thickness (mm)0.03
Length (m)20
Purpose of UseFor curing roof/floor.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification: A cutter is needed for cutting, purpose roof and floor curing.
Warning
Caution: A cutter is needed for cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan