TRUSCO Pallet Truck (Troli Palet)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Weight (kg)24
Equal Load (kg)500
Compatible Size (mm)1200x1000
Floor Level (mm)260
Pallet Dimensions (Width) (mm)1000
Cargo bed dimensions (depth)(mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait