TRUSCO Ratchet Screwdriver Offset Type Body (Obeng Ratchet)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)108
Weight (g)59
Plug Angle (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: Bit does not come.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan