TRUSCO Mounted Micro Brush with Shank (Mata Bor Sikat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)70
Abrasive MaterialAO#500
Weight (g)3
Brush Diameter (phi mm)1.91
Brush Length (mm)20
Maximum Rotation Speed (rpm)1200
Shaft Diameter (mm)3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan