TRUSCO Impact Socket, Insertion Angle 19.0

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AccessoriesPin, O-ring
Overall Length (mm)62
Weight (g)710
Plug Angle (mm)19.0
Opposite Side Dimension (mm)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan