TRUSCO Idle Carry Weego (Telescopic Folding Handle Type)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Weight (kg)2.78
Equal Load (kg)100
Floor Level (mm)133
Pallet Dimensions (Width) (mm)390
Handle Height (mm)790
Castle Diameter (phi mm)75
Cargo bed dimensions (depth)(mm)465

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan