TRUSCO Hand Tap Set T-H-HT Series (Set Mata Tap)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Screw(Processing thread) Metric thread
Surface ProcessingNon-coating
PrecisionJIS2 class
Purpose of UseWork Material: Standard Steel, Low/Medium Carbon Steel, Alloy Steel.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Work.
Material: standard steel, low to medium-carbon steel, alloy steel.

Ulasan Produk