TRUSCO Mata Gergaji Besi Bi-Metal (Hand Saw Blade)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.65
Overall Length (mm)313
Number of Threads24
Mass (g/pack)104
Saw Blade Designation Dimensions (mm)300
Purpose of UseFor cutting stainless steel, alloy steel and so on.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan