TRUSCO Edge Cushion Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp72.900 - Rp94.900
Spesifikasi
Width (mm)50
Thickness (mm)2
Weight (g)10
Length (m)0.13
Purpose of UseFor indoor use. For corners of a workbench, office desk, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: On the corner of workbench, office desk, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan