TRUSCO Endless Abrasive Belt (Amplas Sabuk)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Length (mm)915
Width (mm)100
Grain Size#240
Weight (g)900
Belt Width (mm)100
Belt Length (mm)915
Purpose of UseVarious burring, surface treatment. Tool repair, removal of rough scratches. Grinding and polishing of metal parts.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan