TRUSCO Diamond File Spatula Type (Kikir Tangkai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Grain Size#325
Thickness (mm)0.6
Overall Length (mm)250
Purpose of UsePolishing of hard materials such as carbide, molds, quenched steel, castings, FRP, reinforced plastic, glass, and stone materials, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Carbide mold hardened steel casting FRP reinforced plastic glass stone material, hard material polishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan