TRUSCO Corner Pad for Belt Sling

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)400
Compatible Belt Width (mm)100
Bit Dimensions (mm)120x12
Weight (g)590

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: To protect the belt sling when lifting angular loads.
Warning
If the load with the edge slips sideways, the effect of the reinforced cylinder may be almost eliminated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan