TRUSCO Carbide Burr Aluminum

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
TypeAll Carbide
Blade Length (mm)19
Shaft Diameter (mm)6
Blade Diameter (mm)6
Shaft Length (mm)31.8
Maximum Rotation Speed (rpm)28000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Deburring and chamfering of aluminum die cast.
Warning
Caution: Wear protective glasses and dust mask during use. Maximum rotation speed is recommended value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan