TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Length (mm)610
Width (mm)9.0
Thickness (mm)2.0
Maximum Bundle Diameter (phi mm)177
Tensile Strength (N)784.0
Operating Temperature Range (°C)-40-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait