TRUSCO Cable Scissors Powerful Type

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)188
Blade Length (mm)42
HardnessHRC54-56
Blade Thickness (mm)3.0
Purpose of UseFor cutting cables, tubes, ducts, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan