TRUSCO Hex Key Ball Point Standard (Kunci L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)280
Weight (g)877
HardnessHRC52 to 56
Opposite Side Dimension (mm)19
Under Head Length (mm)70
Surface ProcessingBlack oxide finish
MaterialChrome vanadium steel (Cr-V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan