TRUSCO Ball Peen Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Head MaterialCarbon Steel, Carbon Fiber
Grip MaterialThermoplastic Rubber (TPR)
Overall Length (mm)385
Head Diameter (phi mm)39
Head Length (mm)125.5
Hardening PenetrationHRC45 to 60
Handle MaterialPolypropylene (PP)
Size (lbs)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan