TRUSCO Mounted Bevel Brush (Mata Bor Sikat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Shaft Length (mm)40
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Outer Diameter d (mm)15
Purpose of UseSince it is bevel type and hair is exposed diagonally, it is optimum in small corner polishing. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
Shaft Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan