YG1 4G Mill 2 Flute Taper Neck Radius End Mills SEME62 Series Dia. 2.0mm

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Diameter (mm)2.0
Effective Length 2 (mm)5.0
Length of Cut (mm)2.0
MaterialCarbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan