Joplax Joplastar R2 (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Mass (g)70
Pressure Resistance (MPa)1.5
Discharge Amount (L/minute)40 to 290 (at 0.5 MPa)
Commonly Used Pressure (MPa)Below 1.0
Compatible FluidAir
Applicable NozzleAluminium long Nozzle: TLN-2, TLN-3
Operating Environment Temperature (°C)0 to 50
Purpose of UseDrying by air blow, cooling and cleaning.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : Ceiling piping (lower specification)
Set content : Joplaster R body, G (PF) 1/4 both male screw nipple

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan