KYOTO TOOL (KTC) Digital Ratchet Small Torque 9.5Sq 2-30Nm

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)211
Weight (g)330
Dimensions b (mm)22
Case Dimensions (mm)268x107x57
Dimensions t1 (mm)10
Dimensions t2 (mm)36
Outlet Corner (sq.)9.5
Gear Teeth Number36
Minimum0.02Nm
Purpose of UseVarious production industries such as industrial machinery, analytical instruments and automobiles.
Torque Range (N m)2 to 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories : Resin case with a (small)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan