KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Long Socket

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Weight (g)260
Overall Length L (mm)150
Dimensions s (mm)14
Dimention D2 (phi mm)25 (Spigot)
Outside Diameter D1 (phi mm)20.5 (Socket Part)
Outlet corner opposite side (mm)(d)12
Depth (mm)20
Outlet Corner (sq.)12.7
AccessoriesPin, ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories : Pin, ring PR over 1822
Warning
Caution : Please combine the black ring with the black pin, and the gray ring with the silver pin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan