KYOTO TOOL (KTC) Hexagon Bit Short

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)28
Conformity NumberBT3-3/16S
Dimension S1 (mm)4.7
Dimension S2 (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Contents : Bit one, a single set screw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait