KYOTO TOOL (KTC) Bit Socket Long

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Weight (g)61
Outside Diameter D (phi mm)17 (Socket Part)
Overall Length L (mm)128
Compatible BitsT-T20L
Outlet Corner (sq.)9.5
Nominal NumberT20
Dimension L (mm)99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan