TONE Hex Key Ball Point (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)190
SizeMetric size
Weight (g)170
TypeLong Type
Opposite Side Dimensions (mm)10.0
Under Head Length (mm)52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan