TONE Socket & Wrench Set (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Weight (kg)3.6
Plug Angle (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose : For industrial machinery, assembly and maintenance in every field like vehicles.
Handle Contents : Ratchet handle (RH40K), spinner handle (211), extension bar (321: 150mm), ball joint (BJ40)
Socket Contents : Hex: 10,12,13,14,17,19,21,22,24,26,27,30,32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan