Joplax Coupler Plastic Plug (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
TypeFemale thread
MaterialBody/polyacetal (POM), seal rubber/nitrile rubber (NBR)
Weight (g)5
Male Screw Size(Opponent side mounting) Rc (PT) 1/4
Normal Working Pressure (MPa)0.98
Compatible FluidWater
Operating Temperature Range (°C)0 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose : Water piping in drinking equipment, food equipment, filtration equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait