DOGYU Hammer of Long Handle for Electric Works (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)320
Weight (g)480
Head Diameter (phi mm)26x24
Head Length (mm)115
DesignationProactive Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution : This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan