TONE T-Handle

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)300
Weight (g)460
Plug Angle (mm)12.7
Handle Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan