KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket Deep Insertion Angle 9.5mm

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)55
Weight (g)60
Plug Angle (mm)9.5
AccessoriesPin, ring
Opposite Side Dimensions (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait