DOGYU Test Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp429.900
Spesifikasi
HeadCarbon Steel
Length (mm)900
PatternOak

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- You can inspect with hammering.
- It is wood pattern type and has a length of 900 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan