KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Slotted Mini (Obeng)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp20.900 - Rp41.900
Spesifikasi
Typedriver
Dimension D (mm)11
Blade Shape- (slotted)
Dimensions a (mm)0.4
Grip TypeResin (hard)
Dimensions d (mm)3
Weight (g)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk