KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Extension Bar

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Weight (g)1050
Dimensions d1 (mm)17
Dimensions d2 (mm)22
Outlet Corner (sq.)12.7
Dimension L (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution : Do not connect two or more when using.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan