KYOTO TOOL (KTC) Auto Electrical Tool 3/8inch Sq Super Long Plug Wrench (Perkakas Kunci Busi)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Weight (g)250
Dimensions s (mm)16 (hex)
Dimention D1 (phimm)20
Dimention D2 (phi mm)35
Outlet Corner (sq.)9.5
Dimension L (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application : Used for desorption of the spark plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan