KYOTO TOOL (KTC) Pliers Bent Nose Type with Spring Internal Use

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Weight (g)200
Compatible Snap Ring (mm)10 over 11 (nominal)
Claw Shape1.2 phi. mm Diameter
Dimension L (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan