Volkel Hand Tap Set UNC (American Coarse) (Set Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
MaterialHSS-G
Type Of ThreadUnified Coarse Thread ANSI B 1.1
Tolerance2B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
For general use.
- Non abrasive material up to 900N/mm2
- Unalloyed and low alloyed steel
- For through and blind holes
- For thread cutting by hand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait