Extech Multimeter (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Dimensions184x83x57mm
Resistance0.1 Omega to 40M Omega
AC/DC Voltage0.1mV to 1000V
Basic Accuracy0.50%
Temperature (Type K)-4 to 1382degrees F
Duty cycle0.1 to 99.9%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This Heavy Duty True RMS industrial MultiMeter measures AC/DC Voltage (1000V) and Current (10A), Resistance (40Mohms), Capacitance (100 microFarads) , dual sensitivity Frequency (electric 1kHz/electronic 10MHz), and Type K Temperature (-4 to 1382 degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait