Extech Clamp Meter AC/DC

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
AC/DC Voltage (Max Res.)1000V (1mV)/1000V (0.1mV)
Resistance (Max Res.)40M Omega (0.1 Omega)
Dimensions255x73x38mm
AC / DC Current400A, 2000A (Clamp); 400 micrometer A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The 380926 is a category IV, 2000-Amp, TRMS AC/DC Clamp Meter which has a rugged 2 in. jaw that accommodates two 500MCM cables. A built-in full-function DMM can measure AC/DC Voltage and Current, Resistance, capacitance, frequency, Duty Cycle, Diode and C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan