Logitech Webcam HD

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Part Number960-000717

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati video HD layar lebar (720p) pada sebagian besar IM utama yang mendukung panggilan video HD. Anda akan menikmati panggilan video yang sangat tajam bahkan dalam close-up ekstrem (hingga 7 sentimeter) dengan autofocus bawaan. Selipkan ke dalam tas, dompet, bahkan saku Anda dengan rancangan fold-and-go, webcam ini setia menemani ke mana pun Anda pergi. Selain itu, rancangan perputaran penuh 360derajat membuat panggilan dan perekaman lebih mudah dilakukan pada setiap sudut. Anda dapat memotret foto beresolusi tinggi hingga 8 megapiksel (ditingkatkan menggunakan perangkat lunak). Menghasilkan percakapan yang jernih tanpa noise latar belakang yang mengganggu. Bahkan jika Anda melakukan panggilan video dalam pengaturan cahaya latar yang redup atau buruk, kamera melakukan penyesuaian dengan cerdas untuk menghasilkan gambar sebaik mungkin. Dapat digunakan dengan Skype, Google Hangouts, Yahoo Messenger, dan aplikasi pesan instan populer lainnya. _x000D_
- Persyaratan Sistem: _x000D_
1. Persyaratan umum: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, mac OS 10.10 atau versi di atasnya, ChromeOS. _x000D_
2. Persyaratan dasar: 1GHz, RAM 512MB atau lebih, Kapasitas hard drive 200MB, Koneksi Internet, Port USB 1.1 port (direkomendasikan 2.0). _x000D_
3. Untuk panggilan video HD 720p dan perekaman video HD 720p: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, RAM 2GB, Kapasitas hard drive 200MB, Port USB 2.0, Kecepatan upload 1Mbps atau lebih, Resolusi layar 1280x720. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: Panggilan video HD (1280x720 piksel) dengan sistem yang direkomendasikan, Merekam video HD hingga 1280x720 piksel, Teknologi Logitech Fluid Crystal, Autofocus, Foto hingga 8 megapiksel (ditingkatkan menggunakan perangkat lunak), Mikrofon bawaan dengan teknologi Logitech RightSound, Bersertifikat Hi-Speed USB 2.0 (direkomendasikan), Klip universal cocok dengan berbagai laptop, monitor LCD atau CRT, Perangkat lunak webcam Logitech (Kontrol pan, miring, dan zoom), Merekam video dan memotret foto, Penelusuran wajah, Pendeteksian gerakan. _x000D_
- Isi Kemasan: Webcam dengan kabel kaki, Dokumen penggunaan. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan