Spesifikasi
| Part Number | 960-000841 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 68.50x29x40.40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk profesional yang sering bepergian, Logitech B525 HD Webcam memudahkan Anda untuk membawa webcam ke setiap meeting. Desain lipatnya yang ringkas memudahkan Anda selama perjalanan dan dilengkapi universal mounting clip untuk laptop atau perangkat lainnya. Video high-definition menghadirkan gambar yang jelas untuk dilihat setiap peserta. Kualitas gambar penting untuk meeting bisnis Anda. B525 HD Webcam yang terjangkau, dengan video HD 1080p Full HD ditangkap pada 30 frame per detik, menghadirkan gambar jernih bahkan pada kondisi redup. Autofocus internal mempertahankan ketajaman hingga sedekat 10cm. B525 ini sudah bersertifikat kompatibel dengan Skype for Business dan Cisco Jabber dan menghadirkan integrasi yang lebih baik dengan BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. Anda tinggal plug and play untuk memulai setiap meeting tepat pada waktunya. Webcam B525 HD dapat digunakan dengan semua software konferensi video utama untuk PC dan Mac. Desain fold-and-go yang nyaman memungkinkan Anda mengepak kamera dan membawanya bersama Anda. Pasangkan ke laptop dan mulai meeting Anda. _x000D_
- Persyaratn Sistem: Windows 7 atau versi terbaru, mac OS 10.7 atau versi terbaru, Satu port USB 2.0, Sertifikasi, Disertifikasi untuk Skype dan Skype for Business. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920x1080 piksel), panggilan video 720p HD (hingga 1280x720 piksel) dengan klien yang didukung, Bidang pandang diagonal 69derajat, RightLight 2 Technology untuk gambar jernih dalam berbagai lingkungan pencahayaan bahkan dalam cahaya redup, Autofocus, 1 mikrofon omni-directional, Bersertifikat Hi-Speed USB 2.0, Cocok dengan UVC (tidak mengharuskan pemasangan software), Klip universal dengan 360derajat swivel. _x000D_
- Isi Kemasan: Logitech B525 Webcam, Dokumentasi. _x000D_
- Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
- Persyaratn Sistem: Windows 7 atau versi terbaru, mac OS 10.7 atau versi terbaru, Satu port USB 2.0, Sertifikasi, Disertifikasi untuk Skype dan Skype for Business. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920x1080 piksel), panggilan video 720p HD (hingga 1280x720 piksel) dengan klien yang didukung, Bidang pandang diagonal 69derajat, RightLight 2 Technology untuk gambar jernih dalam berbagai lingkungan pencahayaan bahkan dalam cahaya redup, Autofocus, 1 mikrofon omni-directional, Bersertifikat Hi-Speed USB 2.0, Cocok dengan UVC (tidak mengharuskan pemasangan software), Klip universal dengan 360derajat swivel. _x000D_
- Isi Kemasan: Logitech B525 Webcam, Dokumentasi. _x000D_
- Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
