Spesifikasi
| Part Number | 960-001184 |
|---|---|
| Remote Dimension (mm) | 10x50x120 |
| Table Mount Dimension (mm) | 210x120x99 |
| Remote Weight (g) | 48 |
| Table Mount Weight (g) | 255 |
| Dimensions (mm) | 146x131x130 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Logitech PTZ Pro 2 menghadirkan optik premium dan video bagaikan nyata untuk menciptakan pengalaman duduk bersama di ruangan yang sama, bahkan jika Anda berjarak lebih dari 5.000km jauhnya. Perbaikan teknis meningkatkan resolusi gambar kamera yang sangat tajam, reproduksi warna yang luar biasa, dan keakuratan optikal yang sangat hebat. Dengan setengah harga model sejenis, PTZ Pro 2 jelas merupakan pilihan yang cerdas. PTZ Pro 2 sangat ideal untuk ruang kelas, auditorium, dan ruang meeting besar. Ambil pencitraan wide shot dengan bidang pandang 90derajat atau fokus pada presenter, panelis, dan papan putih dengan kontrol fungsi pan (geser) dan tilt (miring) yang fleksibel. Lensa 10x zoom dengan autofocus secara sempurna akan menyorot pembicara dan alat bantu visualnya, serta menghadirkan perincian dan kejelasan yang luar biasa untuk para peserta di tempat yang jauh dan sistem perekaman. Konektivitas USB plug-and-play menjadikan PTZ Pro 2 sangat mudah untuk dipasang dan digunakan. Anda tinggal menghubungkan PTZ Pro 2 ke komputer di ruang konferensi atau laptop Anda melalui USB, dan Anda pun siap beraksi. Didesain agar kompatibel dengan aplikasi konferensi video di komputer Windows dan Mac, PTZ Pro 2 melengkapi setiap sistem audio atau speakerphone. Gunakan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom dengan remote genggam untuk melihat semua yang ada di dalam ruang konferensi, auditorium, ruang kelas, atau tempat kerja Anda. Kamera pun dapat dioperasikan dari jarak jauh dengan software yang dapat diunduh. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8.1, atau 10, mac OS 10.10 atau versi terbaru. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom bermotor yang mulus, Pan (geser) 260derajat, Tilt (miring) 130derajat, 10x HD zoom, Bidang pandang 90derajat, Full HD 1080p 30fps, H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC), Autofocus, 3 preset kamera plus tombol posisi home, Kensington security slot, Indikator LED mute/unmute video, Ulir tripod standar. _x000D_
2. Remote Control: Jangkauan IR 8.5m, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
3. Kabel/Daya: Adaptor Daya AC dengan plug regional, Kabel daya (9.8 kaki/3m). _x000D_
4. Mount: Dual-purpose bracket dapat digunakan untuk pemasangan di dinding maupun meninggikan posisi perangkat di atas meja. _x000D_
5. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Far-end control (PTZ) ConferenceCam lainnya (dengan layanan yang didukung), Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: PTZ Pro 2 Camera, Remote control, Kabel USB 10 kaki (3m) dengan koneksi adaptor daya, Adaptor daya dengan plug regional, Mount, Dokumentasi, Kartu garansi. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8.1, atau 10, mac OS 10.10 atau versi terbaru. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom bermotor yang mulus, Pan (geser) 260derajat, Tilt (miring) 130derajat, 10x HD zoom, Bidang pandang 90derajat, Full HD 1080p 30fps, H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC), Autofocus, 3 preset kamera plus tombol posisi home, Kensington security slot, Indikator LED mute/unmute video, Ulir tripod standar. _x000D_
2. Remote Control: Jangkauan IR 8.5m, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
3. Kabel/Daya: Adaptor Daya AC dengan plug regional, Kabel daya (9.8 kaki/3m). _x000D_
4. Mount: Dual-purpose bracket dapat digunakan untuk pemasangan di dinding maupun meninggikan posisi perangkat di atas meja. _x000D_
5. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Far-end control (PTZ) ConferenceCam lainnya (dengan layanan yang didukung), Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: PTZ Pro 2 Camera, Remote control, Kabel USB 10 kaki (3m) dengan koneksi adaptor daya, Adaptor daya dengan plug regional, Mount, Dokumentasi, Kartu garansi. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
