Spesifikasi
| Part Number | 989-000405 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 13.40x83x83 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Logitech Expansion Mic for MeetUp menyediakan fleksibilitas yang lebih hebat di konfigurasi ruang berkumpul. Mikrofon beamforming internal MeetUp dioptimalkan hingga 2.4 meter. Untuk memperluas jangkauannya hingga 4.2 meter, tambahkan sebuah Perpanjangan Mikrofon. Jadi, terlepas apakah orang-orang duduk di belakang meja, di dekat dinding, atau berdiri, Expansion Mic for MeetUp memastikan semua orang akan terdengar. Karena ukuran ruang berkumpul berbeda-beda, kami membuat Perpanjangan Mikrofon untuk menyediakan fleksibilitas tambahan di aneka konfigurasi ruangan yang berbeda. Tombol mute pada mikrofon memungkinkan orang-orang di ujung meja untuk mematikan suara seluruh sistem speakerphone. Lampu indikator menunjukkan kapan suara mikrofon sedang mati, kapan panggilan sedang aktif, dan kapan pairing wireless Bluetooth telah dimulai. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Logitech MeetUp. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Jenis Koneksi: Plug-and-play. _x000D_
2. Lampu Indikator (LED): Indikator LED untuk menunjukkan streaming video, mute pada mikrofon, on-hold, dan pairing Bluetooth, dll. _x000D_
3. Jenis Mikrofon: Mono, wideband, noise canceling. _x000D_
4. Tombol/Kenop: Mikrofon mute. _x000D_
5. Panjang Kabel: 6m. _x000D_
- Isi Kemasan: Satu perpanjangan mikrofon. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Persyaratan Sistem: Logitech MeetUp. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Jenis Koneksi: Plug-and-play. _x000D_
2. Lampu Indikator (LED): Indikator LED untuk menunjukkan streaming video, mute pada mikrofon, on-hold, dan pairing Bluetooth, dll. _x000D_
3. Jenis Mikrofon: Mono, wideband, noise canceling. _x000D_
4. Tombol/Kenop: Mikrofon mute. _x000D_
5. Panjang Kabel: 6m. _x000D_
- Isi Kemasan: Satu perpanjangan mikrofon. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
