Logitech MeetUp

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Part Number960-001101
Remote Dimension (mm)83x83x10
Dimensions (mm)104x400x85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MeetUp adalah ConferenceCam utama dari Logitech yang didesain untuk ruang konferensi dan huddle room. Anda tidak perlu lagi mengerumuni laptop. Dengan bidang pandang 120derajat yang lebar plus lensa yang dilengkapi fungsi pan(geser)/tilt (miring), MeetUp mampu memperlihatkan setiap peserta meeting yang berpartisipasi. Dengan audio terintegrasi yang dioptimalkan untuk akustik huddle room, semua orang kini dapat terdengar serta terlihat dengan baik. Sensor 4K ultra high-def dan lensa Logitech menghadirkan kejelasan ekstra tajam, sedangkan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom memungkinkan Anda untuk fokus pada presenter beserta visualnya. Audio terintegrasi MeetUp dioptimalkan untuk akustik huddle room, menghadirkan suara jernih di ruangan kecil. Tiga beamforming mikrofon dan speaker yang memiliki pengaturan khusus menghadirkan suara meeting yang jernih. Tambahkan Expansion Mic for MeetUp untuk memperluas jangkauan audio hingga 4.2 meter. MeetUp menyediakan resolusi, keseimbangan warna, detail, dan audio yang jernih di dalam ruangan sempit. Dengan wall mount yang disertakan dan desain ringkas untuk manajemen kabel yang lebih baik, MeetUp mengoptimalkan pengalaman di huddle room. Aplikasi mobile gratis (tersedia di Google Play dan iTunes) akan mengubah smartphone atau tablet Anda menjadi remote control untuk MeetUp. Tambahkan aksesori seperti Logitech Expansion Mic dan TV Mount untuk beragam ukuran ruangan dan konfigurasi. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8.1, atau Windows 10, mac OS 10.10 atau versi terbaru, Chrome OS Versi 29.0.1547.70 dan versi terbaru, Port USB 2.0 (USB 3.0 diperlukan untuk video 4K). _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Secara Keseluruhan: Bidang pandang 120derajat super lebar, Speakerphone 3 mikrofon, Opsional untuk Expansion Mic, Panggilan video 4K Ultra HD (hingga 3840x2160 piksel pada 30 fps), Panggilan video 1080p Full HD (hingga 1920x1080 piksel pada 30 fps) dan Panggilan video 720p HD (hingga 1280x720 piksel pada 30 fps) dengan klien yang didukung, Desain All-in-one, Fungsi pan (geser), tilt (miring) bermotor, Lensa Logitech, 3 preset kamera, Teknologi wireless Bluetooth, RF remote control, Beberapa opsi pemasangan, termasuk pemasangan di meja dan dinding; tersedia TV mount opsional, Kensington security slot. _x000D_
2. Mikrofon: Jangkauan: 2.4m/8inci, Jangkauan dengan Expansion Mic: 4.2m/14inci, Sensitivitas: -27dB, Respons frekuensi mikrofon: 90Hz-16kHz untuk reproduksi suara lengkap dan kejelasan tinggi tanpa noise, Algoritma beamforming broadside dengan distorsi rendah dan sudah terpairing mengarahkan mikrofon langsung ke pembicara untuk penangkapan suara dan pengurangan noise terbaik, AEC (Acoustic echo cancellation), VAD (Voice activity detector), Mikrofon dengan peredaman noise di latar belakang, Pro-audio 32 kHz sampling rate. _x000D_
3. Speaker: Menggunakan magnet khusus, Penutup speaker yang ditangguhkan secara akustik, Volume: dapat disesuaikan hingga 95dB SPL pada puncak 1/2 meter, Sensitivitas speaker 86.5+/-3dB SPL pada 1/2 meter, Distorsi: 200 Hz-300Hz kurang dari 3%, 3000 Hz-10KHz kurang dari 1%, Algoritma peak-limiting mencegah bahkan clipping speaker sesaat untuk mencegah distorsi. _x000D_
4. Kompatibilitas dan Integrasu: Konektivitas USB plug-and-play, Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Bersertifikat Microsoft Cortana, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: MeetUp ConferenceCam, Remote control, Kabel USB: 16 kaki (5m), Catu daya, Wall mount dan hardware, Dokumen penggunaan. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan