Spesifikasi
| Part Number | 960-001054 |
|---|---|
| Remote Dimension (mm) | 50x120x12 |
| Speakerphone Dimension (mm) | 240x65x240 |
| Hub Diameter (mm) | 94x34x74 |
| Table Mount Dimension (mm) | 210x120x99 |
| Dimensions (mm) | 130x170x138 |
| Extension Microphone Diameter (mm) | 83x83x21 |
| Hub Weight (g) | 83 |
| Microphone Extension Weight (g) | 230 |
| Remote Weight (g) | 51 |
| Speakerphone Weight (g) | 1223 |
| Table Mount Weight (g) | 255 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
GROUP, menghadirkan video HD berkualitas tinggi dan audio yang sangat jernih, memungkinkan setiap ruang meeting menjadi ruang kolabolasi video. Konektivitas USB plug-and-play menjadikan GROUP sangat mudah untuk dipasang dan digunakan. Anda tinggal menghubungkan GROUP ke komputer di ruang konferensi atau laptop Anda melalui USB. Gunakan GROUP dengan setiap software konferensi video, termasuk software yang sudah Anda gunakan. Untuk panggilan audio dengan suara yang hebat, pairing perangkat mobile Anda dengan teknologi wireless Bluetooth ke speakerphone GROUP. Kustomisasi pengaturan agar sesuai dengan tata letak dan ukuran ruangan Anda. Pasanglah kamera di atas meja, tripod, atau dinding. Expansion mics opsional dapat memperluas jangkauan audio hingga 28 kaki (8.5 meter). Tambahkan kabel opsional sepanjang 33 kaki (10 meter) atau 49 kaki (15 meter) untuk meningkatkan jangkauan speakerphone atau kamera. Fokuskan setiap meeting dengan lensa premium GROUP, 10x lossless zoom, dan kinerja HD 1080p/30. Soroti presenter dan whiteboard secara sempurna dengan kontrol pan (geser)/tilt (miring), dan zoom untuk menampilkan hal-hal secara detail dan jelas. Bidang pandang 90derajat GROUP menyediakan cakupan ideal untuk ruang konferensi medium dan besar, dengan fungsi pan (geser) dan tilt (miring) bermotor untuk cakupan wall-to-wall dan floor-to-ceiling. Semua orang dapat mendengar dan terdengar dengan full duplex speakerphone GROUP, yang menghadirkan suara tajam, jernih, dan sangat jelas. Acoustic echo cancellation dan teknologi noise reduction menjadikan percakapan terdengar alami sekaligus mengurangi getaran dan ambient noise. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Windows 7, 8.1, atau 10, macOS 10.10 atau versi terbaru. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom bermotor yang mulus dikontrol dari remote atau konsol, Pan (geser) 260derajat, Tilt (miring) 130derajat, 10x lossless HD zoom, Bidang pandang 90derajat, Full HD 1080p 30fps, H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC), Autofocus, 5 preset kamera, Far-end control (PTZ) produk ConferenceCam (dengan layanan yang didukung), Kensington security slot, Indikator LED mute/unmute video, Ulir tripod standar. _x000D_
2. Remote Control: Kamera, speakerphone, dan call control, 5 preset kamera, Dock untuk speakerphone, Jangkauan IR 8.5m/28 kaki, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
3. Speakerphone: Kinerja full-duplex, Acoustic echo cancellation, Teknologi noise reduction, Audio ultra-wideband, Pairing dengan perangkat mobile via Bluetooth dan NFC, LCD untuk caller ID, durasi panggilan, dan respons fungsional lainnya, LED untuk streaming speakerphone, mute, hold, dan Bluetooth, Tombol yang sensitif untuk menjawab/mengakhiri panggilan, volume, dan mute, Bluetooth, dan kontrol kamera, 5 preset kamera untuk pengaturan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom, Kensington security slot. _x000D_
4. Mikrofon: Jangkauan: 6m/20 kaki, Jangkauan dengan expansion mics: 8.5m/28 kaki, Empat mikrofon omnidirectional, beamforming, Respons frekuensi: 100Hz-11 KHZ, Sensitivitas: -28dB +/-3dB, Distorsi: kurang dari 5% dari 200Hz. _x000D_
5. Hub/Kabel/Daya: Central Hub menghubungkan dan memberi daya pada semua komponen, Perekat mounting di bawah meja turut disertakan, Satu kabel ke kamera: 5m/16 kaki, Satu kabel ke speakerphone: 5m16 kaki, Tersedia kabel perpanjangan (10m dan 15m), Satu kabel USB untuk koneksi ke PC/Mac (2m/6,6 kaki), Adaptor Daya AC dengan plug regional, Kabel daya (3m/9,8 kaki). _x000D_
6. Mount: Dual-purpose bracket dapat digunakan untuk pemasangan di dinding maupun meninggikan posisi perangkat di atas meja. _x000D_
7. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Bersertifikat Microsoft Cortana, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: Kamera, Speakerphone, Remote control, Dua kabel 5m/16.4 kaki untuk koneksi antara speakerphone dan hub serta kamera dan hub, Sebuah kabel 2m/6.6 kaki antara hub dan PC, Velcro untuk manajemen kabel, Velcro untuk hub ke meja, Powered hub, Adaptor daya dengan plug regional dan kabel 3m/9.8 kaki, Mount, Dokumentasi, Kartu garansi. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Persyaratan Sistem: Windows 7, 8.1, atau 10, macOS 10.10 atau versi terbaru. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom bermotor yang mulus dikontrol dari remote atau konsol, Pan (geser) 260derajat, Tilt (miring) 130derajat, 10x lossless HD zoom, Bidang pandang 90derajat, Full HD 1080p 30fps, H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC), Autofocus, 5 preset kamera, Far-end control (PTZ) produk ConferenceCam (dengan layanan yang didukung), Kensington security slot, Indikator LED mute/unmute video, Ulir tripod standar. _x000D_
2. Remote Control: Kamera, speakerphone, dan call control, 5 preset kamera, Dock untuk speakerphone, Jangkauan IR 8.5m/28 kaki, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
3. Speakerphone: Kinerja full-duplex, Acoustic echo cancellation, Teknologi noise reduction, Audio ultra-wideband, Pairing dengan perangkat mobile via Bluetooth dan NFC, LCD untuk caller ID, durasi panggilan, dan respons fungsional lainnya, LED untuk streaming speakerphone, mute, hold, dan Bluetooth, Tombol yang sensitif untuk menjawab/mengakhiri panggilan, volume, dan mute, Bluetooth, dan kontrol kamera, 5 preset kamera untuk pengaturan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom, Kensington security slot. _x000D_
4. Mikrofon: Jangkauan: 6m/20 kaki, Jangkauan dengan expansion mics: 8.5m/28 kaki, Empat mikrofon omnidirectional, beamforming, Respons frekuensi: 100Hz-11 KHZ, Sensitivitas: -28dB +/-3dB, Distorsi: kurang dari 5% dari 200Hz. _x000D_
5. Hub/Kabel/Daya: Central Hub menghubungkan dan memberi daya pada semua komponen, Perekat mounting di bawah meja turut disertakan, Satu kabel ke kamera: 5m/16 kaki, Satu kabel ke speakerphone: 5m16 kaki, Tersedia kabel perpanjangan (10m dan 15m), Satu kabel USB untuk koneksi ke PC/Mac (2m/6,6 kaki), Adaptor Daya AC dengan plug regional, Kabel daya (3m/9,8 kaki). _x000D_
6. Mount: Dual-purpose bracket dapat digunakan untuk pemasangan di dinding maupun meninggikan posisi perangkat di atas meja. _x000D_
7. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Bersertifikat Microsoft Cortana, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: Kamera, Speakerphone, Remote control, Dua kabel 5m/16.4 kaki untuk koneksi antara speakerphone dan hub serta kamera dan hub, Sebuah kabel 2m/6.6 kaki antara hub dan PC, Velcro untuk manajemen kabel, Velcro untuk hub ke meja, Powered hub, Adaptor daya dengan plug regional dan kabel 3m/9.8 kaki, Mount, Dokumentasi, Kartu garansi. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
