Logitech Group Extender Cable

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Part Number939-001487
Dimensi Kabel10mx4mm
Dimensi Repeater50.00x12.00mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan mudah mengkustomisasi pengaturan ruangan konferensi Anda dengan menggunakan Kabel Perpanjangan Logitech GROUP 10m. Gunakan kabel ini untuk meningkatkan jarak dari hub ke kamera atau speakerphone. Kabel 10 meter ini menggantikan kabel DIN 5 meter yang disertakan dengan Logitech GROUP dan dapat digunakan melalui konduit atau raceway untuk instalasi ruang konferensi super-bersih. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Logitech GROUP. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Jenis Koneksi: Mini-DIN-6. _x000D_
2. Kepatuhan: Emisi (FCC Class (A), CE), Alat Pengatur (RoHS), Flammability (UL/CSA Type CM, VW-1). _x000D_
- Isi Kemasan: Satu Kabel DIN 10m, Tali Pengelolaan Kabel Velcro. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan