Logitech Wireless Mouse Doodle Collection

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Dimensi Nano Receiver14x19x6mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mouse Doodle Wireless akan menjauhkan pikiran Anda dari rutinitas harian hingga mencapai tempat yang paling membahagiakanmu. Imajinasimu akan selalu melayang tanpa batas, seperti Doodle Mouse Anda. Telusuri hingga mencapai tempat yang paling membuat Anda bahagia dengan satu baterai yang telah disediakan. Daya tahan baterai Doodle Anda hingga 12 bulan. Mouse Doodle Collection dapat digunakan di mana pun. Bayangkan sebuah mouse yang dapat digunakan di sistem operasi Windows, Mac, Chrome OS™ dan Linux. Mouse Doodle berukuran kecil, portabel, dan sangat responsif dengan konektivitas yang aman antara mouse dan receiver hingga jarak 10m. Pilih desain yang unik untuk mengungkapkan kreativitasmu. Mulai dari kepala robot yang melayang hingga cheeseburger yang sedang bermain skateboard. Terdapat Doodle Collection Mouse untuk setiap penggemar doodle. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, OS Chrome, Linux kernel 2.6+, Port USB. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Jenis Koneksi: Konektivitas wireless 2.4GHz canggih. Tautan tansmisi diamankan dengan 128-bit Advanced Encryption Standard (AES). _x000D_
2. Jangkauan wireless: 10 meter (33 kaki), Jangkauan wireless sesungguhnya dapat beragam, tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. _x000D_
3. Menghubungkan/Daya: Ya, kenop on/off. _x000D_
4. Jenis baterai: 1 AA. _x000D_
5. Usia baterai (tidak dapat diisi ulang): 12 bulan (Usia baterai mungkin bervariasi, berdasarkan kondisi pengguna dan komputasi). _x000D_
6. DPI (Min./Maks.): 1000±. _x000D_
7. Teknologi sensor: Logitech Advanced Optical Tracking. _x000D_
8. Jumlah tombol: 3. _x000D_
9. Scroll Wheel: Ya, 2D, optik. _x000D_
10. Tombol Standar dan Spesial: Roda miring dengan klik di tengah. _x000D_
11. Mouse siap unifying: Tidak. _x000D_
12. Receiver siap unifying: Tidak. _x000D_
13. Antarmuka Koneksi: Receiver USB. _x000D_
- Isi Kemasan: Receiver Nano Mouse, Selembar 15 stiker premium, Dokumen penggunaan. _x000D_
- Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan