Spesifikasi
| Part Number | 960-001049 |
|---|---|
| Remote Dimension (mm) | 128x41x9 |
| Dimensions (mm) | 304.20x75x75 |
| Remote Weight (g) | 32 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Logitech Connect juga ringkas dan mobile sehingga Anda dapat membawanya ke mana-mana di tempat kerja dan ke mana pun di seluruh dunia. Connect selalu siap untuk panggilan konferensi video Anda yang berikutnya. Logitech ConferenceCam Connect merupakan produk pemenang penghargaan desain karena kemudahannya untuk mengadakan konferensi video yang dapat digunakan dan dipasang oleh siapa saja, serta memiliki harga yang terjangkau sehingga Anda dapat menggunakan video di setiap ruang meeting. Didesain untuk diletakkan di atas meja dan ruangan kecil, solusi konferensi video ini menghadirkan bidang pandang 90derajat yang lebar dengan fungsi pan (miring) dan tilt (miring), 4x zoom, serta optik sangat tajam yang memudahkan melihat semua orang di dalam ruangan. Dengan footprint di atas meja yang hanya sepanjang 3inci (75mm), Connect dapat digunakan di mana pun juga. Bahkan remote genggamnya didesain agar mudah dibawa ke mana pun, dapat disimpan sebagai cover lensa sehingga tidak akan hilang di dalam tas Anda. Connect menawarkan koneksi USB plug-and-play ke komputer Windows dan Mac serta Chromebooks dan bersertifikat untuk Skype for Business, kompatibel dengan Cisco Jabber, dan menawarkan integrasi yang lebih baik dengan BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. Connect dilengkapi dengan lensa kaca premium untuk kejernihan maksimum. Nikmati video yang terang dan jelas dengan ketajaman dan penyajian warna yang akurat, bahkan ketika di-zoom in. Lindungi lensa dari debu dan goresan dengan menempelkan remote control magnetik. _x000D_
- Persyaratn Sistem: Windows 7, 8.1, atau 10, mac OS X 10.10 atau versi terbaru, Screen mirroring (Windows 8.1 atau versi terbaru), Android 4.3 atau versi terbaru_x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920x1080 piksel), panggilan video 720p HD (hingga 1280x720 piksel) dengan klien yang didukung, H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC), Mendukung H.264 SVC 1080p bersama dengan optimisasi untuk kinerja panggilan terbaik dalam video HD dengan satu atau beberapa pihak, Bidang pandang 90derajat dengan autofocus, 4X digital zoom, RightLight 2 Technology untuk kejelasan dalam berbagai lingkungan pencahayaan, bahkan dalam cahaya redup, Fungsi pan (geser), tilt miring, dan zoom digital dari remote control atau aplikasi opsional yang dapat didownload, Roda tilt (miring) mekanik, Kamera LED untuk indikasi streaming sedang aktif. _x000D_
2. Speakerphone: Speakerphone full duplex terintegrasi dengan echo dan noise cancellation, Wideband audio 360derajat, Berkemampuan Bluetooth dan NFC, LED untuk streaming speakerphone, mematikan suara, menunda panggilan, dan pairing Bluetooth, Kontrol untuk menjawab/mengakhiri panggilan, volume, dan mute (mematikan suara). Mikrofon (Tx): Dua mikrofon omni-directional mencakup jangkauan seluas diameter 3.6 meter, Respons frekuensi: 100Hz-16 KHZ, Sensitivitas: -34dB +/-3dB, Distorsi: kurang dari 1% setiap 1KHz pada 65dB. Speaker (Rx): Respons frekuensi: 140Hz-16 KHZ, Sensitivitas: 89dBSPL +/-3dB pada 1W/0.5m, Output maks.: 91,5dBSPL pada 0.5m, Distorsi: kurang dari 5% dari 200Hz. _x000D_
3. Remote Control: Dapat dipasangkan ke perangkat dan berfungsi sebagai cover lensa, Jangkauan IR 3m, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
4. Kabel/Daya: Adaptor Daya AC dengan plug regional, Kabel USB (1.8m), Baterai isi ulang yang terintegrasi. _x000D_
5. Mount: Didesain untuk digunakan di atas meja, Kensington security slot. _x000D_
6. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: Perangkat ConferenceCam Connect, Remote control, Kabel USB 1.8 meter, Adaptor daya dengan plug regional, Dokumentasi. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Persyaratn Sistem: Windows 7, 8.1, atau 10, mac OS X 10.10 atau versi terbaru, Screen mirroring (Windows 8.1 atau versi terbaru), Android 4.3 atau versi terbaru_x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920x1080 piksel), panggilan video 720p HD (hingga 1280x720 piksel) dengan klien yang didukung, H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC), Mendukung H.264 SVC 1080p bersama dengan optimisasi untuk kinerja panggilan terbaik dalam video HD dengan satu atau beberapa pihak, Bidang pandang 90derajat dengan autofocus, 4X digital zoom, RightLight 2 Technology untuk kejelasan dalam berbagai lingkungan pencahayaan, bahkan dalam cahaya redup, Fungsi pan (geser), tilt miring, dan zoom digital dari remote control atau aplikasi opsional yang dapat didownload, Roda tilt (miring) mekanik, Kamera LED untuk indikasi streaming sedang aktif. _x000D_
2. Speakerphone: Speakerphone full duplex terintegrasi dengan echo dan noise cancellation, Wideband audio 360derajat, Berkemampuan Bluetooth dan NFC, LED untuk streaming speakerphone, mematikan suara, menunda panggilan, dan pairing Bluetooth, Kontrol untuk menjawab/mengakhiri panggilan, volume, dan mute (mematikan suara). Mikrofon (Tx): Dua mikrofon omni-directional mencakup jangkauan seluas diameter 3.6 meter, Respons frekuensi: 100Hz-16 KHZ, Sensitivitas: -34dB +/-3dB, Distorsi: kurang dari 1% setiap 1KHz pada 65dB. Speaker (Rx): Respons frekuensi: 140Hz-16 KHZ, Sensitivitas: 89dBSPL +/-3dB pada 1W/0.5m, Output maks.: 91,5dBSPL pada 0.5m, Distorsi: kurang dari 5% dari 200Hz. _x000D_
3. Remote Control: Dapat dipasangkan ke perangkat dan berfungsi sebagai cover lensa, Jangkauan IR 3m, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
4. Kabel/Daya: Adaptor Daya AC dengan plug regional, Kabel USB (1.8m), Baterai isi ulang yang terintegrasi. _x000D_
5. Mount: Didesain untuk digunakan di atas meja, Kensington security slot. _x000D_
6. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, Bersertifikat Skype for Business, Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEx, Integrasi yang lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration Program (LCP), termasuk BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: Perangkat ConferenceCam Connect, Remote control, Kabel USB 1.8 meter, Adaptor daya dengan plug regional, Dokumentasi. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
