Logitech ConferenceCam

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Part Number960-000939
Dimensions (mm)154x150x104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Setiap tim kecil dapat menyelenggarakan konferensi videonya kapan pun, di mana pun. Sistem konferensi video all-in-one BCC950, dengan speakerphone dan webcam high-definition yang dilengkapi fitur plug-and-play, ideal untuk ruangan kecil atau tim terdiri dari 1-4 orang. Dapat dipasang dengan cepat dan mudah di meja kantor atau di meja konferensi. Video HD dan audio yang sangat jernih memadukan kualitas tinggi dengan nilai yang tinggi. Tinggal plug-and-play. BCC950 menghadirkan wideband audio dari sebuah full duplex speakerphone dan video HD dari kamera bermotor. Dengan kata lain, perangkat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk menyelenggarakan konferensi video kecil hingga 4 orang di dalam satu ruangan. Dengan footprint yang ringkas dan kamera setinggi pandangan mata bermotor, BCC950 didesain agar dapat mengakomodasi meeting yang dilakukan kelompok kecil. Speaker omni-directional dan mikrofon noise-cancelling memungkinkan semua anggota meeting untuk mendengar dan terdengar dengan jelas hingga jarak 8 kaki (2.4m). BCC950 didesain untuk digunakan di kantor pribadi, rumah kantor, atau di hampir semua tempat semi-pribadi. BCC950 menawarkan koneksi USB plug-and-play ke komputer Windows dan Mac dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video, termasuk Skype for Business, Zoom, BlueJeans, Broadsoft, Cisco Jabber, Fuze, LifeSize Cloud, dan Vidyo. Kontak mata membantu Anda membuat hubungan yang lebih baik, khususnya ketika Anda harus membangun hubungan baru, mendukung klien, atau berkolaborasi dengan tim terdistribusi. Berkat kamera bermotor dan stem perpanjangan yang inovatif, BCC950 menjadikan konferensi video terasa mudah dan alami. _x000D_
- Persyaratan Sistem: Windows 7, 8.1, atau 10, mac OS X 10.7 atau versi terbaru. _x000D_
- Spesifikasi Teknikal: _x000D_
1. Kamera: Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920x1080 piksel), panggilan video 720p HD (hingga 1280x720 piksel) dengan klien yang didukung, Bidang pandang 78derajat dengan autofocus, 1.2x HD zoom, Stem perpanjangan 228mm untuk meninggikan/sudut kamera setinggi pandangan mata, RightLight 2 Technology untuk kejelasan dalam berbagai lingkungan pencahayaan, bahkan dalam cahaya redup, LED Kamera untuk indikasi streaming sedang aktif. _x000D_
2. Speakerphone: Speakerphone full duplex terintegrasi dengan echo dan noise cancellation, Kontrol untuk menjawab/mengakhiri panggilan, mute, dan pergerakan kamera. Mikrofon (Tx): Mikrofon omnidirectional dengan jangkauan diameter 2.4m, Respons frekuensi: 200Hz-8KHZ. Speaker (Rx): Respons frekuensi: 220Hz-20KHZ, Output maks.: 80dB SPL pada 1 kaki (0.3m). _x000D_
3. Remote Control: Jangkauan IR 3m, Baterai CR2032 (disertakan). _x000D_
4. Kabel/Daya: Adaptor daya AC, Kabel daya (2,4 m), Kabel USB (2,4 m). _x000D_
5. Mount: Didesain untuk digunakan di atas meja. _x000D_
6. Kompatibilitas dan Integrasi: Konektivitas USB plug-and-play, Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi konferensi video atau layanan meeting, termasuk Skype for Business, BlueJeans, Broadsoft, Cisco Jabber, Cisco WebEx, Fuze, LifeSize Cloud, Vidyo, dan Zoom. _x000D_
- Isi Kemasan: Base BCC950 ConferenceCam dan kabel USB yang disertakan, Stem perpanjangan kamera, Kepala Webcam, Kabel daya, Panduan quick start, Remote control. _x000D_
- Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan